NIEDAX - Plat Perforé A523, 72x1.80, 3m, finition GC - 085712

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980857126

Réf. Sonepar

00085085712

Réf. Fournisseur

085712

Marque

NIEDAX

largeur:

72 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

2.7 kg

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Plat Perforé, A523, largeur 72 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Plat perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR