NIEDAX - Plat Perforé A523, 96x1.75, 3m, SZ - 013260

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 96 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980132605

Réf. Sonepar

00085013260

Réf. Fournisseur

013260

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

96 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.27 kg

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Plat Perforé, A523, largeur 96 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Plat perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications