NIEDAX - Plot béton, 80x140x140, PVC - 088295
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 140 mm
largeur - 140 mm
épaisseur - 75 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614980882951
Réf. Sonepar
00085088295
Réf. Fournisseur
088295
Marque
NIEDAX
couleur:
autre
longueur:
140 mm
largeur:
140 mm
épaisseur:
75 mm
matériau:
autre
Plot béton en PVC, largeur 140 mm, hauteur 80 mm, longueur 140 mm
Les Atouts de l'article:
Plot béton recouvert de PVC pour supporter le chemin de câbles sur les terrasses ou au sol sans perçage.
Les Atouts de l'article:
Plot béton recouvert de PVC pour supporter le chemin de câbles sur les terrasses ou au sol sans perçage.


