NIEDAX - Pontet Oméga 40x120x40, SZ - 040217

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 280 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402173

Réf. Sonepar

00085040217

Réf. Fournisseur

040217

Marque

NIEDAX

largeur:

125 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

280 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

0.22 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 125, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, SZ. Pour supportage de chemins de câbles au sol ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur