NIEDAX - Pontet Oméga 40x160x40, GC - 040232

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 320 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402326

Réf. Sonepar

00085040232

Réf. Fournisseur

040232

Marque

NIEDAX

largeur:

165 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

320 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.26 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 165, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, GC. Pour supportage de chemins de câbles au sol ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur