NIEDAX - Pontet Oméga 40x320x40, SZ - 040222

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 480 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402227

Réf. Sonepar

00085040222

Réf. Fournisseur

040222

Marque

NIEDAX

largeur:

325 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

480 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

0.38 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 325, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, SZ. Pour supportage de chemins de câbles au sol ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR