NIEDAX - Pontet Oméga 40x600x40, GC - 040243

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 605 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 760 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402432

Réf. Sonepar

00085040243

Réf. Fournisseur

040243

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

605 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

760 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.62 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 605, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, GC

Les Atouts de l'article:

Pontet Omega pour supportage de chemins au sol ou mur