NIEDAX - Pontet Oméga 40x80x40, GC - 040230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 45 mm
longueur - 240 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supportage moyen
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614980402302
Réf. Sonepar
00085040230
Réf. Fournisseur
040230
Marque
NIEDAX
largeur:
85 mm
hauteur:
45 mm
longueur:
240 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
0.2 kg
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur


