NIEDAX - Profil à courbe pour changement de direction, hauteur 48, SZ - 599056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985990569
Réf. Sonepar
00122599056
Réf. Fournisseur
599056
Marque
NIEDAX
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.6 kg
épaisseur de matériau:
0 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre


