NIEDAX - Profil L Perforé A560, 24x48x1.50, 3m, inox 304L - 314054

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983140546

Réf. Sonepar

00085314054

Réf. Fournisseur

314054

Marque

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

2.13 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil en L, A560, hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2

Les Atouts de l'article:

Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications