NIEDAX - Profil L Perforé A560, 24x48x1.80, 3m, GC - 014154
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980141546
Réf. Sonepar
00085014154
Réf. Fournisseur
014154
Marque
NIEDAX
largeur:
24 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.7 kg
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications


