NIEDAX - Profil L Perforé A560, 48x48x1.50, 3m, inox 304L - 314057
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983140577
Réf. Sonepar
00085314057
Réf. Fournisseur
314057
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface:
autre
poids:
2.868 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications


