NIEDAX - Profil L Perforé A562, 30x30x1.50, 2m, SZ - 014300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 33 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980143007

Réf. Sonepar

00085014300

Réf. Fournisseur

014300

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

33 mm

hauteur:

33 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

1.2 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil en L Perforé , A562, hauteur 30 mm, largeur 30 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 2 m, perforations oblongs 7x15.5 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications