NIEDAX - Profil L Perforé A603, 130x45x3.00, 3m, SZ - 019022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980190223

Réf. Sonepar

00085019022

Réf. Fournisseur

019022

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

10.44 kg

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil en L, A603, largeur 130 mm, hauteur 45 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 32.5x12.5 mm et rondes diam 12.5 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en L perforé épaisseur 3.00 mm, perforations oblongs 32.5x12.5 mm et rondes diam. 12.5 mm.