NIEDAX - Profil LQ Perforé A561, 48x48x1.75, 3m, SZ - 014252

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980142529

Réf. Sonepar

00085014252

Réf. Fournisseur

014252

Marque

NIEDAX

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

2.82 kg

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil en L Perforé en Quinconce A561, hauteur 48 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Cornière perforée en Quinconce avec oblongs 7x25 pour toutes applications