NIEDAX - Profil Oméga A575, 24x24x24x1.75, 3m, SZ - 017002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980170027

Réf. Sonepar

00085017002

Réf. Fournisseur

017002

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

4.08 kg

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil Oméga A575, hauteur 24 mm, largeur 24 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications