NIEDAX - Profil Oméga A575, 24x48x24x1.80, 3m, GC - 017054

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980170546

Réf. Sonepar

00085017054

Réf. Fournisseur

017054

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

5.4 kg

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil Oméga A575, hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications