Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Profilé cornière en L, 40x40x4, longueur 2m, perforations 7x25, finition LAC - 952939

CopieCopie
NIEDAX - Profilé cornière en L, 40x40x4, longueur 2m, perforations 7x25, finition LAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614989529390

Réf. Sonepar

07145952939

Réf. Fournisseur

952939

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

4.96 kg

épaisseur de matériau:

4 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé cornière en L, hauteur 40, largeur 40, épaisseur 4mm, longueur 2m, finition LAC

Les Atouts de l'article:

Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications