NIEDAX - Profilé perforé U 35x13.5x2.00, 3m, SZ - 015206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 13.5 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980152061

Réf. Sonepar

00085015206

Réf. Fournisseur

015206

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

35 mm

hauteur:

13.5 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

2.37 kg

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé U largeur 35 mm, hauteur 13.5 mm, épaisseur 2 mm, longueur 3 m, perforations oblong 8.5x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en U perforé avec oblongs 8.5x25 pour toutes applications