NIEDAX - Profilé perforé U A541 32x13x1.25, 2m, SZ - 015200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 12.5 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980152009
Réf. Sonepar
00085015200
Réf. Fournisseur
015200
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
35 mm
hauteur:
12.5 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
1.12 kg
épaisseur de matériau:
1.25 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
6.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Profil en U perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications