NIEDAX - Profilé perforé U A543 30x15x1.50, 2m, SZ - 015205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980152054

Réf. Sonepar

00085015205

Réf. Fournisseur

015205

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

27 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

1.06 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé U A543, largeur 30 mm, hauteur 15 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 2 m, perforations oblong 9x30 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en U perforé avec oblongs 9x30 pour toutes applications