NIEDAX - Profilé perforé U A580 52x26x1.75, 3m, SZ - 015204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 26 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980152047
Réf. Sonepar
00085015204
Réf. Fournisseur
015204
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
3.78 kg
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Profil en U perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications


