NIEDAX - Profilé perforé UD A540 24x24x1.50, 3m, inox 304L - 315004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983150040

Réf. Sonepar

00085315004

Réf. Fournisseur

315004

Marque

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

2.151 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé UD A540, largeur 24 mm, hauteur 24 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition I2

Les Atouts de l'article:

Petit profil en U 24x24