NIEDAX - Profilé perforé UD A540 24x24x1.80, 3m, GC - 015051

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980150517

Réf. Sonepar

00085015051

Réf. Fournisseur

015051

Marque

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

2.7 kg

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé UD A540, largeur 24 mm, hauteur 24 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Profil en U perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications