NIEDAX - Profilé perforé UD A540 48x48x1.80, 3m, GC - 015059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980150593
Réf. Sonepar
00085015059
Réf. Fournisseur
015059
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
5.4 kg
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Profil en U perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications