NIEDAX - Profilé perforé UPS A540, 24x27x1.20, 3m, GC - 015050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980150500
Réf. Sonepar
00085015050
Réf. Fournisseur
015050
Marque
NIEDAX
largeur:
24 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.289 kg
épaisseur de matériau:
1.2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Profil en U perforé avec bords soyés avec oblongs 7x25 pour toutes applications


