NIEDAX - Profilé perforé UPS A540, 48x51x1.00, 3m, SZ - 015019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980150197

Réf. Sonepar

00085015019

Réf. Fournisseur

015019

Marque

NIEDAX

largeur:

48 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.141 kg

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé UPS A540, hauteur 49 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.00 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en U perforé avec bords soyés avec oblongs 7x25 pour toutes applications