NIEDAX - Profilé perforé US 40x30x2.00, 3m, SZ - 019002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980190025

Réf. Sonepar

00085019002

Réf. Fournisseur

019002

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.396 kg

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

10 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé US, largeur 40 mm, hauteur 30 mm, épaisseur 2.00 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 10x30 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications