NIEDAX - Profilé perforé Z A570, 24x24x24x1.50, 3m, inox 304L - 316003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983160032

Réf. Sonepar

00085316003

Réf. Fournisseur

316003

Marque

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

2.151 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé en Z, A570 24x24 mm, épaisseur 1.50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition inox 304L