NIEDAX - Profilé perforé Z A570, 24x24x24x1.80, 3m, GC - 016101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
hauteur - 24 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614980161018
Réf. Sonepar
00085016101
Réf. Fournisseur
016101
Marque
NIEDAX
largeur:
24 mm
hauteur:
24 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.7 kg
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications


