NIEDAX - Profilé perforé Z A570, 24x48x24x1.80, 3m, GC - 016104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614980161049
Réf. Sonepar
00085016104
Réf. Fournisseur
016104
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
24 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
3.54 kg
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications