Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Profilé perforé Z A570, 48x48x48x1.80, 3m, GC - 016107

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980161070

Réf. Sonepar

00085016107

Réf. Fournisseur

016107

Marque

NIEDAX

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

5.4 kg

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profilé perforé en Z, A570 48x48 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications