NIEDAX - Profilé perforé ZA570 48x24x48x1.80, 3 m, finition GC85µ - 026075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 24 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980260759
Réf. Sonepar
07145026075
Réf. Fournisseur
026075
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
4.62 kg
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
85 µm
couleur:
autre


