NIEDAX - Profilé UPN perforé, 15x30x15, 3m, épaisseur 4, LAC - 641006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986410066

Réf. Sonepar

00085641006

Réf. Fournisseur

641006

Marque

NIEDAX

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

4.47 kg

épaisseur de matériau:

4 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil UPN perforé, hauteur 15 mm, largeur 30 mm, épaisseur 4 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 6.5x20 mm, finition LAC. Supportage lourd.

Les Atouts de la gamme:

Profil en U en acier laminé à chaud.