NIEDAX - Profilé UPN perforé, 15x30x15, 6m, épaisseur 4, GC - 642001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986420010
Réf. Sonepar
00085642001
Réf. Fournisseur
642001
Marque
NIEDAX
largeur:
30 mm
hauteur:
15 mm
longueur:
6000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
9.828 kg
épaisseur de matériau:
4 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Profil en U en acier laminé à chaud.


