NIEDAX - Profilé UPN perforé, 20x40x20, 6m, épaisseur 5, GC - 642002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986420027

Réf. Sonepar

00085642002

Réf. Fournisseur

642002

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

15.96 kg

épaisseur de matériau:

5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil UPN perforé, hauteur 20 mm, largeur 40 mm, épaisseur 5 mm, longueur 6 m, perforations oblongs 10x50 mm, finition GC. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Les Atouts de l'article:

Profil en U en acier laminé à chaud.