NIEDAX - Profilé UPN perforé, 30x60x30, 3m, épaisseur 6, LAC - 641007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986410073
Réf. Sonepar
00085641007
Réf. Fournisseur
641007
Marque
NIEDAX
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
12.66 kg
épaisseur de matériau:
6 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Profil en U en acier laminé à chaud.