NIEDAX - Profilé UPN perforé, 30x60x30, 6m, épaisseur 6, GC - 642004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986420041
Réf. Sonepar
00085642004
Réf. Fournisseur
642004
Marque
NIEDAX
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
6000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
27.882 kg
épaisseur de matériau:
6 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre