NIEDAX - Profilé UPN perforé, 45x80x45, 6m, épaisseur 6, GC - 642005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986420058

Réf. Sonepar

00085642005

Réf. Fournisseur

642005

Marque

NIEDAX

largeur:

80 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

45.342 kg

épaisseur de matériau:

6 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Profil UPN perforé, hauteur 45 mm, largeur 80 mm, épaisseur 6 mm, longueur 6 m, perforations oblongs 18x90 mm, finition GC. Supportage lourd. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.