NIEDAX - Protection de câbles PRC 30, inox 304L - 319410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 89 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983194105
Réf. Sonepar
00085319410
Réf. Fournisseur
319410
Marque
NIEDAX
largeur:
89 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
1.13 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m


