Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Protection de câbles PRC 90, inox 304L - 319412

CopieCopie
NIEDAX - Protection de câbles PRC 90, inox 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 158 mm

  • hauteur - 90 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983194129

Réf. Sonepar

00085319412

Réf. Fournisseur

319412

Marque

NIEDAX

largeur:

158 mm

hauteur:

90 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

2.47 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Protection de câbles PRC, largeur 78 mm, finition inox 304L