NIEDAX - Raccord 2 directions STRUT 41, finition EZ - 678061

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986780619

Réf. Sonepar

00085678061

Réf. Fournisseur

678061

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

Raccord 2 directions pour assemblage de rails STRUT 41, finition EZ