NIEDAX - Rail C 35x35, 3m, perforé 3 faces 10x30, série SU 35, GC - 019362
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614980193620
Réf. Sonepar
00085019362
Réf. Fournisseur
019362
Marque
NIEDAX
largeur:
35 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
4.833 kg
largeur de rainure:
9 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
10 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail C35x35 perforé sur 3 faces, Gamme SU 35


