Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rail C 35x35x2.00, série SU 35, 3m, SZ - 019350

CopieCopie
NIEDAX - Rail C 35x35x2.00, série SU 35, 3m, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980193507

Réf. Sonepar

00085019350

Réf. Fournisseur

019350

Marque

NIEDAX

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

5.7 kg

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

sans

largeur de trou:

10 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail en C 35x35 mm, longueur 3 m, épaisseur 2.00 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Rail C35x35 non perforé