NIEDAX - Rail perforé C 28x20, série SU 28, 2m, SZ - 652606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986526064
Réf. Sonepar
00085652606
Réf. Fournisseur
652606
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
1.62 kg
largeur de rainure:
9 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre


