NIEDAX - Rail perforé C 28x20, série SU 28, 3m, SZ - 652605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986526057
Réf. Sonepar
00085652605
Réf. Fournisseur
652605
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
7.614 kg
largeur de rainure:
9 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre