NIEDAX - Rail S100U, 200mm, ZM. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 748101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 194 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987481010
Réf. Sonepar
00085748101
Réf. Fournisseur
748101
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
194 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
poids:
0.23 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.


