NIEDAX - Rail S100U, 250mm, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 747102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 244 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987471028
Réf. Sonepar
00085747102
Réf. Fournisseur
747102
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
244 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.28 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.