NIEDAX - Rail S100U, 2m, inox 316L. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 750110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 1994 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987501107
Réf. Sonepar
07145750110
Réf. Fournisseur
750110
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
1994 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface:
autre
poids:
2.38 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)