NIEDAX - Rail S100U, 3m, ZM. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 748111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2994 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614987481119
Réf. Sonepar
00085748111
Réf. Fournisseur
748111
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2994 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
poids:
3.57 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR




